ニットーリレー
十八穀くず湯18g×6
18種類の穀物と、吉野本葛をブレンドしたくず湯です。
質量(g)
121.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×200×30
原材料
砂糖、雑穀粉末(はだか麦、うるち玄米、発芽うるち玄米、丸麦、胚芽押麦、もち玄米、もち麦、もち黒米、青大豆、もちきび、はと麦、もち赤米、もちあわ、黄大豆、黒大豆、小豆、ひえ、とうもろこし)、でん粉、発芽うるち玄米、本葛
アレルギー
大豆
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:70kcal、脂質:0.2g、食塩相当量:0g、たん白質:0.7g、炭水化物:16.5g
商品タイプ
粉末タイプ
内容量
1ケース(6袋×72個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70788507
-
¥
21,600
¥
20,980
¥
22,658
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください