ニットーリレー
黄金生姜湯乳酸菌入り15g×5
国産の厳選された素材と、シールド乳酸菌(R)M-1を100億個(1袋あたり)配合したこだわりの生姜湯です。
質量(g)
85.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×200×30
原材料
砂糖(粗糖、和三盆糖)、馬鈴薯でん粉、生姜、生姜粉末、殺菌乳酸菌粉末
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:59kcal、脂質:0g、食塩相当量:0g、たん白質:0g、炭水化物:14.7g
商品タイプ
粉末タイプ
内容量
1ケース(5袋×72個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70788516
-
¥
24,480
¥
23,980
¥
25,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください