ニットーリレー
抹茶くず湯15g×5
北川半兵衛商店の宇治抹茶を使用。抹茶本来の上品な味と香りが楽しめる抹茶くず湯です。
質量(g)
83
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
122×215×20
原材料
砂糖、でん粉、抹茶、本葛
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:57kcal、脂質:0g、食塩相当量:0g、たん白質:0.1g、炭水化物:14.1g
商品タイプ
粉末タイプ
内容量
1ケース(5袋×80個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70788534
-
¥
18,400
¥
16,980
¥
18,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください