黒豆むぎ茶ティーパック8g×20

黒豆むぎ茶ティーパック8g×20 - ニットーリレー

無添加・無着色でそのままでも美味しい麦茶に黒豆をベースとして、発芽玄米、ハト麦、ハブ茶をブレンドしたメーカーオリジナルの「黒豆むぎ茶」です。

寸法(mm)125×180×60質量(g)200種類むぎ茶原材料大麦(国産)、黒大豆(遺伝子組換えではない)、発芽玄米、ハト麦、ハブ茶、黒胡麻栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:、脂質:、食塩相当量:、たん白質:、炭水化物:内容量1ケース(20袋×40個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70788665-
14,400
11,980
12,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする