常盤薬品
眠眠打破
眠眠打破50ml
成分
アルギニン、菊花抽出物
容量(mL)
50
質量(g)
134
シリーズ
眠眠打破
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×35×108
容器
瓶
保存方法
直射日光、高温をさけて保存してください。
原材料
砂糖(国内製造)、コーヒー、ガラクトオリゴ糖液糖、難消化性デキストリン、菊花抽出物、サトウキビエキス末、ハーブエキス末/酸味料、アルギニン、カラメル色素、香料、カフェイン(抽出物)、ナイアシン、ビタミンC、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2
入数(本)
50
内容量
1ケース(50mL×50本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70788683
-
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,098
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください