常盤薬品
眠眠打破
強強打破50ml
成分
アルギニン、菊花抽出物、高麗人参、ガラナ
容量(mL)
50
質量(g)
134
シリーズ
眠眠打破
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×35×108
容器
瓶
保存方法
直射日光、高温をさけて保存してください。
本数
50
賞味期限
24ヶ月
原材料
砂糖(国内製造)、コーヒー、黒糖蜜、ナルコユリエキス、菊花抽出物、ガラナエキス、高麗人参エキス、ハーブエキス末/酸味料、アルギニン、カラメル色素、香料、カフェイン(抽出物)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)
内容量
1ケース(50mL×50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70788699
-
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください