曜日別特売

ビタシー1000100ml

ビタシー1000100ml - 常盤薬品
容量(mL)100質量(g)230シリーズビタシー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×120保存方法常温遮光保存賞味期限3年効能滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給栄養成分1日量(100mL)中:チアミン硝化物(ビタミンB1)5mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)5mg、ニコチン酸アミド20mg、無水カフェイン50mg、タウリン1,000mg、ローヤルゼリーチンキ50mg(原生薬換算量50mg)、エレウテロコックエキス10mg(原生薬換算量200mg)添加物:液糖、D-ソルビトール、スクラロース、pH調整剤(クエン酸)、安息香酸Na、香料(エタノール、エチルバニリン、バニリン)(アルコール0.2mL以下)、ビタミンB2により尿が黄色くなることがある。医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1ケース(100mL×50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70788796-
8,000
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする