アリナミン製薬
アリナミン
アリナミンV(トク)50ml
【つらい疲れの回復に】ビタミンB1誘導体フルスルチアミンをはじめビタミンB2・B6などを配合。ほどよい苦味に甘味と酸味を加えたミニドリンク剤。
仕様
ホット販売:不可
容量(mL)
50
シリーズ
アリナミン
保存方法
常温
賞味期限
1110日
原材料
1ビン(50mL)中:フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)5mg、リボフラビン(ビタミンB2)2mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)10mg、ニコチン酸アミド25mg、L-アスパラギン酸ナトリウム水和物125mg、無水カフェイン50mg、添加物:DL-リンゴ酸、クエン酸水和物、酒石酸、白糖、パラベン、安息香酸Na、香料、エタノール、グリセリン、プロピレングリコール、バニリン
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
内容量
1ケース(50mL×50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70788839
-
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください