曜日別特売

アリナミンV&V NEW50ml

アリナミンV&V NEW50ml - アリナミン製薬

【いつも以上につらい疲れの回復に】 フルスルチアミン塩酸塩をアリナミンVの2倍配合、ビタミンB2・B6に加えタウリン、カルニチン塩化物なども配合。

仕様ホット販売:不可容量(mL)50シリーズアリナミン保存方法常温賞味期限1110日原材料1ビン(50mL)中:フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2リン酸エステル)15.25mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)10mg、ニコチン酸アミド60mg、L-アスパラギン酸ナトリウム水和物125mg、タウリン(アミノエチルスルホン酸)1500mg、カルニチン塩化物100mg、無水カフェイン50mg、添加物:白糖、還元麦芽糖水アメ、ハチミツ、精製ステビア抽出物、クエン酸水和物、酒石酸、乳酸、安息香酸Na、パラベン、香料、バニリン、エタノール、プロピレングリコール、pH調整剤医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1ケース(50mL×50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70788857-
29,150
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする