曜日別特売

スマートチューブポンプセット フロントラボ

スマートチューブポンプセット フロントラボ - アズワン

チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、2515(1-3519-13・14・16)も取り付け可能です。

仕様シングルレバーダウン式セット内容本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)寸法(mm)185×285×180質量(kg)4.2(ポンプヘッド含む)電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き消費電力(W)20以下回転数(min-1[r.p.m])0.1~100精度0.1rpm表示液晶流量(mL/min)160材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304アズワン品番1-3488-11内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※25#シリコンチューブ使用・常温・市水100rpm時の値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70790713FPC100-1515
144,000
143,000
157,300(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする