アズワン
殺菌線消毒保管庫 490×382×750mm
材質
本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)
22
外形寸法(mm)
490×382×750
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.8×2P
殺菌灯
15W×2灯
棚
スチールクロムメッキ製(段数:4段)、網棚付属(4枚)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
アズワン品番
1-7657-02
庫内寸法(mm)
430×260×600
内容量
1個
注意
※本製品には濡れたものを入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70790765
DM-4D
¥
113,000
¥
112,000
¥
123,200
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください