曜日別特売

器具乾燥ラック バスケット・カーテン付 本体セット

器具乾燥ラック バスケット・カーテン付 本体セット - アズワン器具乾燥ラック バスケット・カーテン付 本体セット - アズワン器具乾燥ラック バスケット・カーテン付 本体セット - アズワン

バスケットとメスシリンダー掛の両方が使えるタイプで便利です。バスケットは口の字バー1枚につき2個置けます(バスケット2個付属)。

材質天板・棚板・口の字バー・レール/スチール、メスシリンダー掛け/SUS304、水受け・バスケット/PP寸法(mm)900×450×1800、バスケット:358×480×85、メスシリンダー掛け:830×440(56×2列・70×2列・80×3列・100×3列質量(kg)約25アズワン品番4-240-21内容量1セット
注意
※付属バスケットは7-5649-03です。深型 7-5650-03(P.ref2)も使用可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70790896-
79,500
79,400
87,340(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする