アズワン
ボンベ固定器 Φ100~Φ240
ガスボンベの転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要です。取外し時は専用工具不要です。強力接着パッドで設置が容易!
材質
ベルト部/PP・NBR+PVCゴム、パット部/ABS樹脂+ポリカーボネートアロイ樹脂、クッション/ウレタン
収納数
1
適合径(Φmm)
ボンベ:100~240
アズワン品番
4-2742-01
耐震性
震度6強相当
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70790923
RB-01A
¥
8,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000