卓上型超音波洗浄機

卓上型超音波洗浄機 - ヴェルヴォクリーア卓上型超音波洗浄機 - ヴェルヴォクリーア

発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへのダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮します。出力の自動可変によりピーク出力約75Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。自動タイマーは30秒から30分の設定で切り忘れを防止し,スイッチを押すだけの簡単操作です。総務省の「型式指定」を取得しておりますので「高周波利用設備許可申請」の届け出の必要はございません。

付属品フタ・電源コード・スノコ材質本体・フタ/ポリプロピレン、洗浄槽/SUS304質量(kg)2.5外形寸法(mm)271×159×185消費電力(W)40槽内寸法(mm)170×100×80定格出力(W)75(最大値)電源コード3Pインレット式発振周波数(kHz)40振動子超音波:ボルト締めランジュバン型最大使用液温(℃)60アズワン品番63-4171-21タイマー0.5分~30分入力電源(V)AC100(50/60Hz)発振方式FM+AM変調内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70790966VS-70ES
52,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする