曜日別特売

ART XLP200 滅菌済 768

ART XLP200 滅菌済 768 - Thermo Fisher ScientificART XLP200 滅菌済 768 - Thermo Fisher ScientificART XLP200 滅菌済 768 - Thermo Fisher ScientificART XLP200 滅菌済 768 - Thermo Fisher Scientific

ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。

型式ART XLP 200全長(mm)91.2タイプラック:ノーマル(ノーマルラックはフタ型で、フタとラック台が分離できます。)LRなしアズワン品番63-9282-75内容量1箱(8ラック×96本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707910362160P
18,080
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする