climbing(クライミング)
牛乳用マイクロピペット 0.01mL
全長(mm)
155
容量(μL)
10
管径(Φmm)
吸引:6
目盛
全量線のみ
先端穴径(mm)
Φ2.5(摺付)
許容誤差
±0.0005
アズワン品番
64-8089-50
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70791158
CL2295-01-10
¥
2,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000