フロントラボ マイクロチューブポンプセット FP100シリーズ

フロントラボ マイクロチューブポンプセット FP100シリーズ - アズワンフロントラボ マイクロチューブポンプセット FP100シリーズ - アズワンフロントラボ マイクロチューブポンプセット FP100シリーズ - アズワンフロントラボ マイクロチューブポンプセット FP100シリーズ - アズワン

ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。

回転数(min-1[r.p.m])0.1~100精度0.1rpm表示LED3桁電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き消費電力(W)15以下セット内容本体、ポンプヘッド、1×1sss・2×1sssシリコンチューブ1m×各1本内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1×1sssシリコンチューブ使用・常温・市水100rpm時の値です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポンプヘッド
流量(mL/min)
材質(ポンプヘッド)
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70791255FP100-1マイクロチューブ用(DG-1)6外装/ABS樹脂、ローラー/SUS304130×258×1493.0(ポンプヘッド含む)
86,200
86,100
94,710(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70791264FP100-22連式マイクロチューブ用(DG-2)12外装/ABS樹脂、 ローラー/SUS304130×266×1493.1(ポンプヘッド含む)
89,300
89,200
98,120(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする