曜日別特売

スライドボックス 5冊入

スライドボックス 5冊入 - Heathrow Scientific

半透明のため、開けずに中の確認ができます。EVAのライナーが、スライドをしっかり保持し、ダメージから保護します。インデックスカードは取り外しができ、交換可能です。スライドロック式で、しっかり閉じることができます。180°開くので、スライドの出し入れを行いやすいです。

材質本体/ABS樹脂・PP 、ライナー/EVA寸法(mm)207×195×32収納数100枚/冊
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707921381205921パック(5冊)4-1842-05
10,000
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
707921041205771パック(5冊)オレンジ4-1842-02
10,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
707920951205761パック(5冊)4-1842-01
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
707921131205781パック(5冊)4-1842-03
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
707921291205791パック(5冊)4-1842-04
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
707921471205931パック5色アソート4-1842-06
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする