PTFEジョイントスリーブ H 933シリーズ

PTFEジョイントスリーブ H 933シリーズ - BOLAPTFEジョイントスリーブ H 933シリーズ - BOLA

摺り合わせの間に差し込むことにより、ガラス同士の固着を防止できます。上部に肉厚のフランジがあり、容易に着脱できます。

材質PTFE耐熱温度(℃)-200~+250内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
摺合せ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70792384H 933-01NS 10/194-2062-01
2,920
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70792393H 933-02NS 12/214-2062-02
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70792409H 933-03NS 14/234-2062-03
1,750
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70792418H 933-04NS 19/264-2062-04
2,550
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70792427H 933-05NS 24/294-2062-05
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70792436H 933-06NS 29/324-2062-06
2,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70792445H 933-07NS 34/354-2062-07
5,140
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70792454H 933-09NS 45/404-2062-08
6,740
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする