曜日別特売

細型シースT熱電対

細型シースT熱電対 - アズワン細型シースT熱電対 - アズワン

K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。-200℃までの測定ができるため、液体窒素やドライアイスにも利用可能です。SUS316製シース採用で、耐腐食性があります。超低温向けセンサー

材質シース部/SUS316、リード線/ビニル被覆規格JIS C1605 クラス2接続端子ミニチュアコネクタ(オス)測温接点非接地形リード線長さl(mm)補償導線:1000内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スリーブ部耐熱-20~+90℃ 結露なきこと。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
使用温度範囲(℃)
アズワン品番
シース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70792463-300(感熱部)-200~+3004-2083-011
11,000
10,900
11,990(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70792479-500(感熱部)-200~+3004-2083-021
12,000
11,900
13,090(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70792488-300(感熱部)-200~+3004-2083-031.6
10,600
10,500
11,550(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70792497-500(感熱部)-200~+3004-2083-041.6
11,600
11,500
12,650(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70792506-300(感熱部)-200~+3504-2083-053.2
11,000
10,900
11,990(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70792515-500(感熱部)-200~+3504-2083-063.2
12,000
11,880
13,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする