アズワン
注射器洗浄ブラシ PBT毛 白 ABSシリーズ
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。
毛材
PBT(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)
120
毛色
白
芯材
SUS304
適合器具
注射器
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
毛丈(mm)
全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70792524
ABS-S1PW
2
端毛:25
160×50×Φ7
4-2094-01
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70792533
ABS-S2PW
5
端毛:30
190×50×Φ12
4-2094-02
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70792549
ABS-S5PW
5
端毛:40
210×65×Φ18
4-2094-03
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70792558
ABS-S10PW
6
端毛:35
220×70×Φ22
4-2094-04
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70792567
ABS-S20PW
17
端毛:50
315×85×Φ27
4-2094-05
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000