曜日別特売

注射器洗浄ブラシ PBT毛 青 ABSシリーズ

注射器洗浄ブラシ PBT毛 青 ABSシリーズ - アズワン

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。

毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色芯材SUS304適合器具注射器内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
毛丈(mm)
全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70792576ABS-S1PB2端毛:25160×50×Φ74-2094-06
460
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70792585ABS-S2PB5端毛:30190×50×Φ124-2094-07
460
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70792594ABS-S5PB5端毛:40210×65×Φ184-2094-08
450
449
494(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70792603ABS-S10PB6端毛:35220×70×Φ224-2094-09
480
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70792619ABS-S20PB17端毛:50315×85×Φ274-2094-10
510
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする