曜日別特売

細管洗浄ブラシ PBT毛 ABIシリーズ

細管洗浄ブラシ PBT毛 ABIシリーズ - アズワン

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。

適合器具細管毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)4全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)470×60×Φ20耐熱温度(℃)120芯材SUS304内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)
毛色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70792646ABI-S1PW470×60×Φ204-2096-01
570
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70792655ABI-S1PB470×60×Φ204-2096-02
570
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする