アズワン
瓶洗浄ブラシ PBT毛 青 ABPシリーズ
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
毛材
PBT(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)
120
毛色
青
芯材
SUS304
適合器具
瓶
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
毛丈(mm)
全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70792698
ABP-S1PB
12
端毛:50
290×50×Φ50
4-2097-04
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70792707
ABP-S2PB
18
端毛:55
345×60×Φ55
4-2097-05
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70792716
ABP-S4PB
44
端毛:75
475×80×Φ75
4-2097-06
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000