曜日別特売

パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-10シリーズ

パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-10シリーズ - アズワン

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。

適合器具パイプ毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)全長(mm)500毛丈(mm)Φ10毛幅(mm)135線径(Φmm)0.25材質芯線/SUS304、グリップ/PP耐熱温度(℃)120内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
毛色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70792743ABS-P-10W4-2099-01ホワイト
1,680
1,670
1,837(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70792759ABS-P-10Y4-2099-04イエロー
1,680
1,670
1,837(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70792777ABS-P-10B4-2099-12ブルー
1,680
1,670
1,837(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70792768ABS-P-10G4-2099-05グリーン
1,680
1,670
1,837(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70792786ABS-P-10R4-2099-13レッド
1,680
1,670
1,837(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする