曜日別特売

パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ30mm ABS-PHシリーズ

パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ30mm ABS-PHシリーズ - アズワン

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。

材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ30、端毛:50毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70793145ABS-PH-30Wホワイト4-2107-01
1,800
1,790
1,969(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70793154ABS-PH-30Bブルー4-2107-02
1,800
1,790
1,969(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70793163ABS-PH-30Rレッド4-2107-03
1,800
1,790
1,969(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70793179ABS-PH-30Yイエロー4-2107-04
1,800
1,790
1,969(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70793188ABS-PH-30Gグリーン4-2107-05
1,800
1,790
1,969(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする