曜日別特売

コンパクト電子除湿器 露点温度設定タイプ DDRシリーズ

コンパクト電子除湿器 露点温度設定タイプ DDRシリーズ - アズワンコンパクト電子除湿器 露点温度設定タイプ DDRシリーズ - アズワンコンパクト電子除湿器 露点温度設定タイプ DDRシリーズ - アズワン

1.露点温度設定2.冷却器の温度モニター3.コンパクト設計ペルチェ素子をPID制御する除湿器です。高性能のコンパクト除湿器

材質【本体】SUS430、【接ガス部】冷却器/アルミニウム(無電解ニッケルメッキ)パイプ/SUS304、接続口/SUS304ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)最大流量(L/min)1.5(DDR-1:1系統、DDR-2:2系統)コード長さ(m)2.5(3Pプラグ)温度センサーK熱電対温度制御方式PID制御/SSR出力温度設定範囲(℃)1~10口径接ガス部:Rc3/8(ドレイン含む)許容圧力(MPa)0.5(本体の許容圧力)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70793653DDR-1240×233×1454.54-2545-01
108,000
107,000
117,700(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70793669DDR-2330×233×14564-2545-02
173,000
172,000
189,200(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする