シリコンヘラ 一体成型タイプ

シリコンヘラ 一体成型タイプ - アズワンシリコンヘラ 一体成型タイプ - アズワン

耐薬品性・耐熱性・耐久性に優れたシリコンヘラです。本体は一体成型で作られていますので、継ぎ目が無く汚れが溜まりにくく、清掃も容易です。使いやすい万能ヘラ

材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-30~+230芯材SUS304内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
サイズ
ヘラ幅W×全長(柄)mm
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70793678-4-2550-0155×285285
2,300
2,290
2,519(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月31日
70793687-4-2550-0268×355355
3,460
3,450
3,795(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月11日
70793696-4-2550-0368×396396
5,260
5,250
5,775(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする