アズワン
石英棒
仕様
端面:切放し
材質
石英ガラス
長さ(mm)
1000
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70793723
-
2±0.1
4-2648-01
¥
2,200
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70793739
-
3±0.2
4-2648-02
¥
2,300
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70793748
-
4±0.2
4-2648-03
¥
2,400
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70793757
-
5±0.2
4-2648-04
¥
2,900
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70793766
-
6±0.2
4-2648-05
¥
3,000
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70793775
-
7±0.2
4-2648-06
¥
3,700
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70793784
-
8±0.2
4-2648-07
¥
5,100
¥
5,090
¥
5,599
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70793793
-
9±0.2
4-2648-08
¥
6,700
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70793809
-
10±0.2
4-2648-09
¥
8,300
¥
8,290
¥
9,119
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000