曜日別特売

ホールピペット カスタム品 CL2070-TKシリーズ

ホールピペット カスタム品 CL2070-TKシリーズ - climbing(クライミング)

通常規格にはない容量のホールピペットです。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
全長(mm)
許容誤差(mL)
管径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70795753CL2070-TK-0111.1350±0.01吸引:4.6玉管部:6
4,730
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795769CL2070-TK-0121.2350±0.01吸引:4.6玉管部:6
4,730
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795778CL2070-TK-0131.3350±0.01吸引:5.2玉管部:6.8
4,730
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795787CL2070-TK-0141.4350±0.01吸引:5.2玉管部:6.8
4,730
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795796CL2070-TK-0161.6350±0.01吸引:5.2玉管部:6.8
4,730
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795805CL2070-TK-0171.7350±0.01吸引:5.2玉管部:6.8
4,730
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795814CL2070-TK-0181.8350±0.01吸引:5.2玉管部:8.3
4,730
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795823CL2070-TK-0191.9350±0.01吸引:5.2玉管部:8.3
4,730
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795839CL2070-TK-0212.1350±0.01吸引:5.2玉管部:8.3
4,730
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795848CL2070-TK-0222.2350±0.01吸引:5.2玉管部:8.3
4,730
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795857CL2070-TK-0232.3350±0.01吸引:5.2玉管部:8.8
4,730
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795866CL2070-TK-0242.4350±0.01吸引:5.2玉管部:8.8
4,730
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795875CL2070-TK-0262.6350±0.01吸引:5.2玉管部:8.8
4,730
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795884CL2070-TK-0272.7350±0.01吸引:5.2玉管部:8.8
4,730
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795893CL2070-TK-0282.8350±0.01吸引:5.2玉管部:9.7
4,730
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795909CL2070-TK-0292.9350±0.01吸引:5.2玉管部:9.7
4,730
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795918CL2070-TK-0313.1350±0.01吸引:5.2玉管部:9.7
4,730
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795927CL2070-TK-0323.2350±0.01吸引:5.2玉管部:9.7
4,730
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795936CL2070-TK-0333.3350±0.01吸引:5.2玉管部:9.7
4,730
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795945CL2070-TK-0343.4350±0.01吸引:5.2玉管部:9.7
4,730
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795954CL2070-TK-0353.5380±0.01吸引:6.6玉管部:10.2
4,730
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795963CL2070-TK-0454.5380±0.01吸引:6.6玉管部:11.2
5,060
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795979CL2070-TK-0555.5380±0.01吸引:6.6玉管部:11.2
5,060
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795988CL2070-TK-0656.5395±0.02吸引:7玉管部:12.2
5,060
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795997CL2070-TK-0757.5405±0.02吸引:7玉管部:13
5,060
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70796006CL2070-TK-0858.5410±0.02吸引:7玉管部:13.8
5,060
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70796015CL2070-TK-0959.5410±0.02吸引:7玉管部:14.3
5,060
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70796024CL2070-TK-16016440±0.03吸引:7玉管部:20
5,500
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70796033CL2070-TK-17017450±0.03吸引:8玉管部:20
5,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70796049CL2070-TK-18018450±0.03吸引:8玉管部:20
5,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70796058CL2070-TK-19019450±0.03吸引:8玉管部:22
5,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする