climbing(クライミング)
ホールピペット 穴太 CL2075シリーズ
通常規格にはない容量のホールピペットです。排出時間が短くなるよう、排出口を大きくした商品です。
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
全長(mm)
許容誤差(mL)
管径(Φmm)
外径(Φmm)
先端穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70796067
CL2075-01-10
1
350
±0.01
吸引:4.6
玉管部:6
0.8
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70796076
CL2075-02-10
2
350
±0.012
吸引:5.2
玉管部:8.3
1
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70796085
CL2075-03-10
5
380
±0.03
吸引:6.6
玉管部:11.2
1.2
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70796094
CL2075-04-10
10
440
±0.04
吸引:7
玉管部:14.9
1.5
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000