climbing(クライミング)
CL 牛乳用先端メスピペット 2.2mL 8本メモリ CL2290シリーズ
容量(mL)
2.2
管径(Φmm)
吸引:7
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
先端穴径(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70796103
CL2290-02-10
310
1.4
64-8089-45
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70796119
CL2290-03-10
280
2
64-8089-46
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000