DWK Life Sciences
デシケーター 白 DURAN
蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
質量(kg)
高さH(mm)
幅W(mm)
奥行D(mm)
番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70796155
-
150mm
3
252
215
215
コード:017470-150
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70796164
-
200mm
5
309
270
270
コード:017470-200
¥
59,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70796173
-
250mm
8
357
320
320
コード:017470-250
¥
71,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70796189
-
300mm
13
433
380
380
コード:017470-300
¥
103,500
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000