DWK Life Sciences
デシケーターふた 白
玉ふたタイプのデシケーター用です。本体型式に合わせてサイズをお選びください。
用途
デシケーター用
材質
ほうけい酸ガラス1
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(kg)
高さH(mm)
幅W(mm)
奥行D(mm)
番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70796198
-
150mm
0.76
98
215
215
コード:017480-150
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70796207
-
200mm
1.12
107
270
270
コード:017480-200
¥
26,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70796216
-
250mm
1.92
122
320
320
コード:017480-250
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70796225
-
300mm
3
150
380
380
コード:017480-300
¥
56,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000