曜日別特売

卓上型超音波洗浄機 KSシリーズ 強力型 新パネル

卓上型超音波洗浄機 KSシリーズ 強力型 新パネル - エスエヌディ

標準強力型KSシリーズ超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、強力洗浄を実現外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用4つの安全機能を搭載(温度過昇防止機能、過電流保護機能、空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能)電波法(型式指定取得済み)

発振周波数(kHz)38電源(V)AC100(50/60Hz)タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)温度設定範囲(℃)ヒーター:20~50(1℃刻みで設定可能、冷却機能なし)付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
容量(L)
外形寸法(mm)
槽内寸法(mm)
ヒーター容量(W)
本体質量(kg)
定格消費電力(W)
排水方式
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70796234US-2KS高周波:1202.6[2]302×200×240237×137×100(洗浄槽はテーパーのため底部寸法は小さくなります。)80約5180洗浄槽上部からの傾斜排水本体(SUS304)、洗浄槽(SUS304)、操作パネル(PP樹脂)、洗浄槽上部縁(SUS430、シリコンパッキン)
103,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70796243US-5KS高周波:1805.8[4]364×213×290299×150×150(洗浄槽はテーパーのため底部寸法は小さくなります。)160約7300手動排水バルブ式本体(SUS304)、洗浄槽(SUS304)、操作パネル(PP樹脂)、洗浄槽上部縁(SUS430、シリコンパッキン)、排水バルブ(黄銅、SUS304、EPDMパッキン)
167,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70796259US-10KS高周波:2409.2[7]364×303×290299×236×150(洗浄槽はテーパーのため底部寸法は小さくなります。)210約9400手動排水バルブ式本体(SUS304)、洗浄槽(SUS304)、操作パネル(PP樹脂)、洗浄槽上部縁(SUS430、シリコンパッキン)、排水バルブ(黄銅、SUS304、EPDMパッキン)
217,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70796268US-13KS高周波:36013[9]390×364×290325×299×150(洗浄槽はテーパーのため底部寸法は小さくなります。)210約11480手動排水バルブ式本体(SUS304)、洗浄槽(SUS304)、操作パネル(PP樹脂)、洗浄槽上部縁(SUS430、シリコンパッキン)、排水バルブ(黄銅、SUS304、EPDMパッキン)
275,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする