曜日別特売

角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-555タイプ

角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-555タイプ - INAX(LIXIL)角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-555タイプ - INAX(LIXIL)角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-555タイプ - INAX(LIXIL)角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-555タイプ - INAX(LIXIL)角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-555タイプ - INAX(LIXIL)角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-555タイプ - INAX(LIXIL)角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-555タイプ - INAX(LIXIL)
寸法(mm)500×450容量(L)6仕様ハイパーキラミックタイプベッセル・壁付兼用式内容量1台
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70796539L-555ANC/BW1ピュアホワイトカラン:ANC
45,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70796548L-555FC/BW1ピュアホワイトカラン:FC
45,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70796557L-555FCPR/BW1ピュアホワイトカラン:P
45,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70796566L-555FCRS/BW1ピュアホワイトカラン:FCRS
45,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70796575L-555N/BW1ピュアホワイトカラン:N
45,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70796584L-555ANC/BN8オフホワイトカラン:ANC
36,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
70796593L-555FC/BN8オフホワイトカラン:FC
36,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
70796609L-555FCPR/BN8オフホワイトカラン:P
36,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
70796618L-555FCRS/BN8オフホワイトカラン:FCRS
36,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
70796627L-555N/BN8オフホワイトカラン:N
36,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70796584L-555ANC/BN870796539L-555ANC/BW1L-555ANC/BN8 角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-555タイプ INAX(LIXIL) 70796539角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-555タイプINAX(LIXIL)1台
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70796593L-555FC/BN870796548L-555FC/BW1L-555FC/BN8 角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-555タイプ INAX(LIXIL) 70796548角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-555タイプINAX(LIXIL)1台
26,980
税込29,678
色違いになります
70796609L-555FCPR/BN870796557L-555FCPR/BW1L-555FCPR/BN8 角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-555タイプ INAX(LIXIL) 70796557角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-555タイプINAX(LIXIL)1台
23,980
税込26,378
色違いになります
70796618L-555FCRS/BN870796566L-555FCRS/BW1L-555FCRS/BN8 角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-555タイプ INAX(LIXIL) 70796566角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-555タイプINAX(LIXIL)1台
23,980
税込26,378
色違いになります
70796627L-555N/BN870796575L-555N/BW1L-555N/BN8 角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-555タイプ INAX(LIXIL) 70796575角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-555タイプINAX(LIXIL)1台
23,980
税込26,378
色違いになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする