INAX(LIXIL)
角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-536タイプ
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
550×500
タイプ
ベッセル・壁付兼用式
容量(L)
5.5
穴タイプ
カラン:ANC
内容量
1台
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70796758
L-536ANC/BW1
ピュアホワイト
¥
58,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70796803
L-536ANC/BN8
オフホワイト
¥
48,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください