円形洗面器(ベッセル式)L-2848タイプ

円形洗面器(ベッセル式)L-2848タイプ - INAX(LIXIL)円形洗面器(ベッセル式)L-2848タイプ - INAX(LIXIL)円形洗面器(ベッセル式)L-2848タイプ - INAX(LIXIL)
仕様ハイパーキラミックタイプベッセル式容量(L)3.5寸法(Φmm)472内容量1台
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70796977L-2848FC/BW1ピュアホワイトカラン:FC
51,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70796986L-2848FCS/BW1ピュアホワイトカラン:FCS
51,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70797004L-2848FC/BN8オフホワイトカラン:FC
44,100
取扱い終了
返品不可
70797013L-2848FCS/BN8オフホワイトカラン:FCS
44,100
取扱い終了
返品不可
70796995L-2848ANC/BN8オフホワイトカラン:ANC
44,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70797004L-2848FC/BN870796977L-2848FC/BW1L-2848FC/BN8 円形洗面器(ベッセル式)L-2848タイプ INAX(LIXIL) 70796977円形洗面器(ベッセル式)L-2848タイプINAX(LIXIL)1台
28,980
税込31,878
色違いになります
70797013L-2848FCS/BN870796986L-2848FCS/BW1L-2848FCS/BN8 円形洗面器(ベッセル式)L-2848タイプ INAX(LIXIL) 70796986円形洗面器(ベッセル式)L-2848タイプINAX(LIXIL)1台
28,980
税込31,878
色違いになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする