INAX(LIXIL)
はめ込み角形洗面器(アンダーカウンター式)L-2250タイプ
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
500×315
タイプ
アンダーカウンター式
容量(L)
6.5
内容量
1台
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70797029
L-2250/BW1
ピュアホワイト
¥
45,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70797038
L-2250/BN8
オフホワイト
¥
36,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください