INAX(LIXIL)
はめ込み円形洗面器(アンダーカウンター式)L-2260タイプ
寸法(Φmm)
380
容量(L)
8
仕様
ハイパーキラミック
タイプ
アンダーカウンター式
内容量
1台
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70797047
L-2260/BW1
ピュアホワイト
¥
39,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70797056
L-2260/BN8
オフホワイト
¥
31,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください