INAX(LIXIL)
はめ込みだ円形洗面器(アンダーカウンター式)L-2295タイプ
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
530×370
タイプ
アンダーカウンター式
容量(L)
11
内容量
1台
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70797065
L-2295/BW1
ピュアホワイト
¥
28,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70797074
L-2295/BN8
オフホワイト
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください