はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ

はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ - INAX(LIXIL)はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ - INAX(LIXIL)はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ - INAX(LIXIL)はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ - INAX(LIXIL)はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ - INAX(LIXIL)はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ - INAX(LIXIL)はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ - INAX(LIXIL)はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ - INAX(LIXIL)
仕様ハイパーキラミック寸法(mm)600×530タイプオーバーカウンター式容量(L)8.5内容量1台
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70797887L-2149AG/BW1ピュアホワイトカラン:AG
33,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70797896L-2149AN/BW1ピュアホワイトカラン:AN
33,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70797905L-2149ANC/BW1ピュアホワイトカラン:ANC
33,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70797914L-2149AP/BW1ピュアホワイトカラン:AP
33,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70797923L-2149APR/BW1ピュアホワイトカラン:APR
33,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70797939L-2149APRS/BW1ピュアホワイトカラン:APRS
33,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70798009L-2149FC/BW1ピュアホワイトカラン:FC
33,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70798018L-2149FCPR/BW1ピュアホワイトカラン:P
33,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70798027L-2149FCPRS/BW1ピュアホワイトカラン:P
33,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70798036L-2149FCS/BW1ピュアホワイトカラン:FCS
33,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70798045L-2149FYP/BW1ピュアホワイトカラン:FYP
33,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70798054L-2149G/BW1ピュアホワイトカラン:G
33,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70798063L-2149N/BW1ピュアホワイトカラン:N
33,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70798079L-2149P/BW1ピュアホワイトカラン:P
33,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70798088L-2149AG/BN8オフホワイトカラン:AG
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70798097L-2149AN/BN8オフホワイトカラン:AN
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70798106L-2149ANC/BN8オフホワイトカラン:ANC
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70798115L-2149AP/BN8オフホワイトカラン:AP
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70798124L-2149APR/BN8オフホワイトカラン:APR
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70798133L-2149APRS/BN8オフホワイトカラン:APRS
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70798203L-2149FC/BN8オフホワイトカラン:FC
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70798219L-2149FCPR/BN8オフホワイトカラン:P
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70798228L-2149FCPRS/BN8オフホワイトカラン:P
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70798237L-2149FCS/BN8オフホワイトカラン:FCS
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70798246L-2149FYP/BN8オフホワイトカラン:FYP
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70798255L-2149G/BN8オフホワイトカラン:G
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70798264L-2149N/BN8オフホワイトカラン:N
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70798273L-2149P/BN8オフホワイトカラン:P
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70797948L-2149CD/BW1ピュアホワイトカラン:CD
28,800
取扱い終了
返品不可
70797957L-2149CL/BW1ピュアホワイトカラン:CL
28,800
取扱い終了
返品不可
70797966L-2149CR/BW1ピュアホワイトカラン:CR
28,800
取扱い終了
返品不可
70797975L-2149EC/BW1ピュアホワイトカラン:EC
28,800
取扱い終了
返品不可
70797984L-2149ECS/BW1ピュアホワイトカラン:ECS
28,800
取扱い終了
返品不可
70797993L-2149ENG/BW1ピュアホワイトカラン:ENG
28,800
取扱い終了
返品不可
70798149L-2149CD/BN8オフホワイトカラン:CD
28,800
取扱い終了
返品不可
70798158L-2149CL/BN8オフホワイトカラン:CL
28,800
取扱い終了
返品不可
70798167L-2149CR/BN8オフホワイトカラン:CR
28,800
取扱い終了
返品不可
70798176L-2149EC/BN8オフホワイトカラン:EC
28,800
取扱い終了
返品不可
70798185L-2149ECS/BN8オフホワイトカラン:ECS
28,800
取扱い終了
返品不可
70798194L-2149ENG/BN8オフホワイトカラン:ENG
28,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70798088L-2149AG/BN870797887L-2149AG/BW1L-2149AG/BN8 はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ INAX(LIXIL) 70797887はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプINAX(LIXIL)1台
17,980
税込19,778
色違いになります
70798097L-2149AN/BN870797896L-2149AN/BW1L-2149AN/BN8 はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ INAX(LIXIL) 70797896はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプINAX(LIXIL)1台
17,980
税込19,778
色違いになります
70798106L-2149ANC/BN870797905L-2149ANC/BW1L-2149ANC/BN8 はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ INAX(LIXIL) 70797905はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプINAX(LIXIL)1台
17,980
税込19,778
色違いになります
70798115L-2149AP/BN870797914L-2149AP/BW1L-2149AP/BN8 はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ INAX(LIXIL) 70797914はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプINAX(LIXIL)1台
17,980
税込19,778
色違いになります
70798124L-2149APR/BN870797923L-2149APR/BW1L-2149APR/BN8 はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ INAX(LIXIL) 70797923はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプINAX(LIXIL)1台
17,980
税込19,778
色違いになります
70798133L-2149APRS/BN870797939L-2149APRS/BW1L-2149APRS/BN8 はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ INAX(LIXIL) 70797939はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプINAX(LIXIL)1台
17,980
税込19,778
色違いになります
70798203L-2149FC/BN870798009L-2149FC/BW1L-2149FC/BN8 はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ INAX(LIXIL) 70798009はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプINAX(LIXIL)1台
17,980
税込19,778
色違いになります
70798219L-2149FCPR/BN870798018L-2149FCPR/BW1L-2149FCPR/BN8 はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ INAX(LIXIL) 70798018はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプINAX(LIXIL)1台
17,980
税込19,778
色違いになります
70798228L-2149FCPRS/BN870798027L-2149FCPRS/BW1L-2149FCPRS/BN8 はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ INAX(LIXIL) 70798027はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプINAX(LIXIL)1台
17,980
税込19,778
色違いになります
70798237L-2149FCS/BN870798036L-2149FCS/BW1L-2149FCS/BN8 はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ INAX(LIXIL) 70798036はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプINAX(LIXIL)1台
17,980
税込19,778
色違いになります
70798246L-2149FYP/BN870798045L-2149FYP/BW1L-2149FYP/BN8 はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ INAX(LIXIL) 70798045はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプINAX(LIXIL)1台
17,980
税込19,778
色違いになります
70798255L-2149G/BN870798054L-2149G/BW1L-2149G/BN8 はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ INAX(LIXIL) 70798054はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプINAX(LIXIL)1台
17,980
税込19,778
色違いになります
70798264L-2149N/BN870798063L-2149N/BW1L-2149N/BN8 はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ INAX(LIXIL) 70798063はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプINAX(LIXIL)1台
17,980
税込19,778
色違いになります
70798273L-2149P/BN870798079L-2149P/BW1L-2149P/BN8 はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ INAX(LIXIL) 70798079はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプINAX(LIXIL)1台
17,980
税込19,778
色違いになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする