はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ

はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ - INAX(LIXIL)はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ - INAX(LIXIL)はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ - INAX(LIXIL)はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ - INAX(LIXIL)はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ - INAX(LIXIL)はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ - INAX(LIXIL)はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ - INAX(LIXIL)はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ - INAX(LIXIL)
仕様ハイパーキラミック寸法(mm)500×480タイプオーバーカウンター式容量(L)7.5内容量1台
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70798289L-2150AG/BW1ピュアホワイトカラン:AG
36,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70798298L-2150AN/BW1ピュアホワイトカラン:AN
36,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70798307L-2150ANC/BW1ピュアホワイトカラン:ANC
36,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70798316L-2150AP/BW1ピュアホワイトカラン:AP
36,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70798334L-2150CL/BW1ピュアホワイトカラン:CL
36,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70798377L-2150FC/BW1ピュアホワイトカラン:FC
36,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70798386L-2150FCS/BW1ピュアホワイトカラン:FCS
36,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70798395L-2150G/BW1ピュアホワイトカラン:G
36,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70798404L-2150N/BW1ピュアホワイトカラン:N
36,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70798413L-2150P/BW1ピュアホワイトカラン:P
36,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70798429L-2150AG/BN8オフホワイトカラン:AG
27,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70798438L-2150AN/BN8オフホワイトカラン:AN
27,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70798447L-2150ANC/BN8オフホワイトカラン:ANC
27,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70798456L-2150AP/BN8オフホワイトカラン:AP
27,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70798474L-2150CL/BN8オフホワイトカラン:CL
27,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70798517L-2150FC/BN8オフホワイトカラン:FC
27,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70798526L-2150FCS/BN8オフホワイトカラン:FCS
27,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70798535L-2150G/BN8オフホワイトカラン:G
27,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70798544L-2150N/BN8オフホワイトカラン:N
27,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70798553L-2150P/BN8オフホワイトカラン:P
27,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70798325L-2150CD/BW1ピュアホワイトカラン:CD
27,800
取扱い終了
返品不可
70798343L-2150CR/BW1ピュアホワイトカラン:CR
27,800
取扱い終了
返品不可
70798359L-2150EC/BW1ピュアホワイトカラン:EC
27,800
取扱い終了
返品不可
70798368L-2150ECS/BW1ピュアホワイトカラン:ECS
27,800
取扱い終了
返品不可
70798465L-2150CD/BN8オフホワイトカラン:CD
27,800
取扱い終了
返品不可
70798483L-2150CR/BN8オフホワイトカラン:CR
27,800
取扱い終了
返品不可
70798499L-2150EC/BN8オフホワイトカラン:EC
27,800
取扱い終了
返品不可
70798508L-2150ECS/BN8オフホワイトカラン:ECS
27,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70798429L-2150AG/BN870798289L-2150AG/BW1L-2150AG/BN8 はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ INAX(LIXIL) 70798289はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプINAX(LIXIL)1台
19,980
税込21,978
色違いになります
70798438L-2150AN/BN870798298L-2150AN/BW1L-2150AN/BN8 はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ INAX(LIXIL) 70798298はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプINAX(LIXIL)1台
22,980
税込25,278
色違いになります
70798447L-2150ANC/BN870798307L-2150ANC/BW1L-2150ANC/BN8 はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ INAX(LIXIL) 70798307はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプINAX(LIXIL)1台
19,980
税込21,978
色違いになります
70798456L-2150AP/BN870798316L-2150AP/BW1L-2150AP/BN8 はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ INAX(LIXIL) 70798316はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプINAX(LIXIL)1台
19,980
税込21,978
色違いになります
70798474L-2150CL/BN870798334L-2150CL/BW1L-2150CL/BN8 はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ INAX(LIXIL) 70798334はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプINAX(LIXIL)1台
19,980
税込21,978
色違いになります
70798517L-2150FC/BN870798377L-2150FC/BW1L-2150FC/BN8 はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ INAX(LIXIL) 70798377はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプINAX(LIXIL)1台
19,980
税込21,978
色違いになります
70798526L-2150FCS/BN870798386L-2150FCS/BW1L-2150FCS/BN8 はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ INAX(LIXIL) 70798386はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプINAX(LIXIL)1台
19,980
税込21,978
色違いになります
70798535L-2150G/BN870798395L-2150G/BW1L-2150G/BN8 はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ INAX(LIXIL) 70798395はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプINAX(LIXIL)1台
19,980
税込21,978
色違いになります
70798544L-2150N/BN870798404L-2150N/BW1L-2150N/BN8 はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ INAX(LIXIL) 70798404はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプINAX(LIXIL)1台
19,980
税込21,978
色違いになります
70798553L-2150P/BN870798413L-2150P/BW1L-2150P/BN8 はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ INAX(LIXIL) 70798413はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプINAX(LIXIL)1台
19,980
税込21,978
色違いになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする