曜日別特売

はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプ

はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプ - INAX(LIXIL)はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプ - INAX(LIXIL)はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプ - INAX(LIXIL)はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプ - INAX(LIXIL)はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプ - INAX(LIXIL)はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプ - INAX(LIXIL)はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプ - INAX(LIXIL)はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプ - INAX(LIXIL)
仕様ハイパーキラミック寸法(mm)460×510タイプオーバーカウンター式容量(L)4.5内容量1台
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70798569L-2160AG/BW1ピュアホワイトカラン:AG
31,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70798578L-2160AN/BW1ピュアホワイトカラン:AN
31,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70798587L-2160ANC/BW1ピュアホワイトカラン:ANC
31,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70798596L-2160AP/BW1ピュアホワイトカラン:AP
31,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70798648L-2160FC/BW1ピュアホワイトカラン:FC
31,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70798657L-2160FCS/BW1ピュアホワイトカラン:FCS
31,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70798666L-2160FYP/BW1ピュアホワイトカラン:FYP
31,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70798675L-2160G/BW1ピュアホワイトカラン:G
31,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70798684L-2160N/BW1ピュアホワイトカラン:N
31,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70798693L-2160P/BW1ピュアホワイトカラン:P
31,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70798709L-2160AG/BN8オフホワイトカラン:AG
24,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
70798718L-2160AN/BN8オフホワイトカラン:AN
24,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
70798727L-2160ANC/BN8オフホワイトカラン:ANC
24,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
70798736L-2160AP/BN8オフホワイトカラン:AP
24,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
70798788L-2160FC/BN8オフホワイトカラン:FC
24,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
70798797L-2160FCS/BN8オフホワイトカラン:FCS
24,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
70798806L-2160FYP/BN8オフホワイトカラン:FYP
24,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
70798815L-2160G/BN8オフホワイトカラン:G
24,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
70798824L-2160N/BN8オフホワイトカラン:N
24,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
70798833L-2160P/BN8オフホワイトカラン:P
24,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
70798605L-2160CD/BW1ピュアホワイトカラン:CD
24,600
取扱い終了
返品不可
70798614L-2160CL/BW1ピュアホワイトカラン:CL
24,600
取扱い終了
返品不可
70798623L-2160CR/BW1ピュアホワイトカラン:CR
24,600
取扱い終了
返品不可
70798639L-2160EC/BW1ピュアホワイトカラン:EC
24,600
取扱い終了
返品不可
70798745L-2160CD/BN8オフホワイトカラン:CD
24,600
取扱い終了
返品不可
70798754L-2160CL/BN8オフホワイトカラン:CL
24,600
取扱い終了
返品不可
70798763L-2160CR/BN8オフホワイトカラン:CR
24,600
取扱い終了
返品不可
70798779L-2160EC/BN8オフホワイトカラン:EC
24,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70798709L-2160AG/BN870798569L-2160AG/BW1L-2160AG/BN8 はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプ INAX(LIXIL) 70798569はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプINAX(LIXIL)1台
17,980
税込19,778
色違いになります
70798718L-2160AN/BN870798578L-2160AN/BW1L-2160AN/BN8 はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプ INAX(LIXIL) 70798578はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプINAX(LIXIL)1台
17,980
税込19,778
色違いになります
70798727L-2160ANC/BN870798587L-2160ANC/BW1L-2160ANC/BN8 はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプ INAX(LIXIL) 70798587はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプINAX(LIXIL)1台
17,980
税込19,778
色違いになります
70798736L-2160AP/BN870798596L-2160AP/BW1L-2160AP/BN8 はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプ INAX(LIXIL) 70798596はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプINAX(LIXIL)1台
18,980
税込20,878
色違いになります
70798788L-2160FC/BN870798648L-2160FC/BW1L-2160FC/BN8 はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプ INAX(LIXIL) 70798648はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプINAX(LIXIL)1台
17,980
税込19,778
色違いになります
70798797L-2160FCS/BN870798657L-2160FCS/BW1L-2160FCS/BN8 はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプ INAX(LIXIL) 70798657はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプINAX(LIXIL)1台
17,980
税込19,778
色違いになります
70798806L-2160FYP/BN870798666L-2160FYP/BW1L-2160FYP/BN8 はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプ INAX(LIXIL) 70798666はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプINAX(LIXIL)1台
17,980
税込19,778
色違いになります
70798815L-2160G/BN870798675L-2160G/BW1L-2160G/BN8 はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプ INAX(LIXIL) 70798675はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプINAX(LIXIL)1台
17,980
税込19,778
色違いになります
70798824L-2160N/BN870798684L-2160N/BW1L-2160N/BN8 はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプ INAX(LIXIL) 70798684はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプINAX(LIXIL)1台
17,980
税込19,778
色違いになります
70798833L-2160P/BN870798693L-2160P/BW1L-2160P/BN8 はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプ INAX(LIXIL) 70798693はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプINAX(LIXIL)1台
17,980
税込19,778
色違いになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする