カウンター一体形洗面器L-275タイプ

カウンター一体形洗面器L-275タイプ - INAX(LIXIL)カウンター一体形洗面器L-275タイプ - INAX(LIXIL)カウンター一体形洗面器L-275タイプ - INAX(LIXIL)カウンター一体形洗面器L-275タイプ - INAX(LIXIL)カウンター一体形洗面器L-275タイプ - INAX(LIXIL)カウンター一体形洗面器L-275タイプ - INAX(LIXIL)カウンター一体形洗面器L-275タイプ - INAX(LIXIL)カウンター一体形洗面器L-275タイプ - INAX(LIXIL)
寸法(mm)690×370容量(L)5仕様ハイパーキラミック内容量1台
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。
全15種類を絞り込む
穴タイプ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
穴タイプ
JIS規格
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70799129L-275AN/BW1-ピュアホワイトカラン:AN-
33,70019,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70799138L-275FCR/BW1-ピュアホワイトカラン:FCR-
33,70019,980
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
70799147L-275FCRS/BW1-ピュアホワイトカラン:FCRS-
33,70019,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70799156L-275N/BW1-ピュアホワイトカラン:N-
33,70019,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70799655L-275AN-H/BW1-ピュアホワイトカラン:ANL410
33,70019,980
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
70799673L-275FCR-H/BW1-ピュアホワイトカラン:FCRL410
33,70019,980
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
70799698L-275FCRS-H/BW1-ピュアホワイトカラン:FCRSL410
33,70019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38515901L-275FCR/BW1【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ピュアホワイトカラン:FCR-
33,70019,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
70799165L-275AN/BN8-オフホワイトカラン:AN-
25,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
70799174L-275FCR/BN8-オフホワイトカラン:FCR-
25,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
70799183L-275FCRS/BN8-オフホワイトカラン:FCRS-
25,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
70799199L-275N/BN8-オフホワイトカラン:N-
25,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
70799646L-275AN-H/BN8-オフホワイトカラン:ANL410
25,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
70799664L-275FCR-H/BN8-オフホワイトカラン:FCRL410
25,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
70799689L-275FCRS-H/BN8-オフホワイトカラン:FCRSL410
25,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70799165L-275AN/BN870799129L-275AN/BW1L-275AN/BN8 カウンター一体形洗面器L-275タイプ INAX(LIXIL) 70799129カウンター一体形洗面器L-275タイプINAX(LIXIL)1台
19,980
税込21,978
色違いになります
70799174L-275FCR/BN870799138L-275FCR/BW1L-275FCR/BN8 カウンター一体形洗面器L-275タイプ INAX(LIXIL) 70799138カウンター一体形洗面器L-275タイプINAX(LIXIL)1台
19,980
税込21,978
色違いになります
70799183L-275FCRS/BN870799147L-275FCRS/BW1L-275FCRS/BN8 カウンター一体形洗面器L-275タイプ INAX(LIXIL) 70799147カウンター一体形洗面器L-275タイプINAX(LIXIL)1台
19,980
税込21,978
色違いになります
70799199L-275N/BN870799156L-275N/BW1L-275N/BN8 カウンター一体形洗面器L-275タイプ INAX(LIXIL) 70799156カウンター一体形洗面器L-275タイプINAX(LIXIL)1台
19,980
税込21,978
色違いになります
70799646L-275AN-H/BN870799655L-275AN-H/BW1L-275AN-H/BN8 カウンター一体形洗面器L-275タイプ INAX(LIXIL) 70799655カウンター一体形洗面器L-275タイプINAX(LIXIL)1台
19,980
税込21,978
色違いになります
70799664L-275FCR-H/BN870799673L-275FCR-H/BW1L-275FCR-H/BN8 カウンター一体形洗面器L-275タイプ INAX(LIXIL) 70799673カウンター一体形洗面器L-275タイプINAX(LIXIL)1台
19,980
税込21,978
色違いになります
70799689L-275FCRS-H/BN870799698L-275FCRS-H/BW1L-275FCRS-H/BN8 カウンター一体形洗面器L-275タイプ INAX(LIXIL) 70799698カウンター一体形洗面器L-275タイプINAX(LIXIL)1台
19,980
税込21,978
色違いになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする