曜日別特売

そで無大形洗面器(壁付式)L-176Uタイプ

そで無大形洗面器(壁付式)L-176Uタイプ - INAX(LIXIL)そで無大形洗面器(壁付式)L-176Uタイプ - INAX(LIXIL)そで無大形洗面器(壁付式)L-176Uタイプ - INAX(LIXIL)そで無大形洗面器(壁付式)L-176Uタイプ - INAX(LIXIL)そで無大形洗面器(壁付式)L-176Uタイプ - INAX(LIXIL)そで無大形洗面器(壁付式)L-176Uタイプ - INAX(LIXIL)そで無大形洗面器(壁付式)L-176Uタイプ - INAX(LIXIL)そで無大形洗面器(壁付式)L-176Uタイプ - INAX(LIXIL)
仕様ハイパーキラミック寸法(mm)560×460タイプ壁付式容量(L)8内容量1台
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70799208L-176UAG/BW1ピュアホワイトカラン:AG
25,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70799217L-176UAN/BW1ピュアホワイトカラン:AN
25,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70799226L-176UAP/BW1ピュアホワイトカラン:AP
25,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70799235L-176UBG/BW1ピュアホワイトカラン:BG
25,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70799253L-176UFCR/BW1ピュアホワイトカラン:FCR
25,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70799269L-176UFCRS/BW1ピュアホワイトカラン:FCRS
25,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70799278L-176UN/BW1ピュアホワイトカラン:N
25,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70799287L-176UP/BW1ピュアホワイトカラン:P
25,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70799296L-176UAG/BN8オフホワイトカラン:AG
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
70799305L-176UAN/BN8オフホワイトカラン:AN
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
70799314L-176UAP/BN8オフホワイトカラン:AP
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
70799323L-176UBG/BN8オフホワイトカラン:BG
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
70799348L-176UFCR/BN8オフホワイトカラン:FCR
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
70799357L-176UFCRS/BN8オフホワイトカラン:FCRS
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
70799366L-176UN/BN8オフホワイトカラン:N
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
70799375L-176UP/BN8オフホワイトカラン:P
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
70799244L-176UEC/BW1ピュアホワイトカラン:EC
21,500
取扱い終了
返品不可
70799339L-176UEC/BN8オフホワイトカラン:EC
16,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70799296L-176UAG/BN870799208L-176UAG/BW1L-176UAG/BN8 そで無大形洗面器(壁付式)L-176Uタイプ INAX(LIXIL) 70799208そで無大形洗面器(壁付式)L-176UタイプINAX(LIXIL)1台
13,980
税込15,378
色違いになります
70799305L-176UAN/BN870799217L-176UAN/BW1L-176UAN/BN8 そで無大形洗面器(壁付式)L-176Uタイプ INAX(LIXIL) 70799217そで無大形洗面器(壁付式)L-176UタイプINAX(LIXIL)1台
13,980
税込15,378
色違いになります
70799314L-176UAP/BN870799226L-176UAP/BW1L-176UAP/BN8 そで無大形洗面器(壁付式)L-176Uタイプ INAX(LIXIL) 70799226そで無大形洗面器(壁付式)L-176UタイプINAX(LIXIL)1台
13,980
税込15,378
色違いになります
70799323L-176UBG/BN870799235L-176UBG/BW1L-176UBG/BN8 そで無大形洗面器(壁付式)L-176Uタイプ INAX(LIXIL) 70799235そで無大形洗面器(壁付式)L-176UタイプINAX(LIXIL)1台
13,980
税込15,378
色違いになります
70799348L-176UFCR/BN870799253L-176UFCR/BW1L-176UFCR/BN8 そで無大形洗面器(壁付式)L-176Uタイプ INAX(LIXIL) 70799253そで無大形洗面器(壁付式)L-176UタイプINAX(LIXIL)1台
13,980
税込15,378
色違いになります
70799357L-176UFCRS/BN870799269L-176UFCRS/BW1L-176UFCRS/BN8 そで無大形洗面器(壁付式)L-176Uタイプ INAX(LIXIL) 70799269そで無大形洗面器(壁付式)L-176UタイプINAX(LIXIL)1台
13,980
税込15,378
色違いになります
70799366L-176UN/BN870799278L-176UN/BW1L-176UN/BN8 そで無大形洗面器(壁付式)L-176Uタイプ INAX(LIXIL) 70799278そで無大形洗面器(壁付式)L-176UタイプINAX(LIXIL)1台
13,980
税込15,378
色違いになります
70799375L-176UP/BN870799287L-176UP/BW1L-176UP/BN8 そで無大形洗面器(壁付式)L-176Uタイプ INAX(LIXIL) 70799287そで無大形洗面器(壁付式)L-176UタイプINAX(LIXIL)1台
13,980
税込15,378
色違いになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする