INAX(LIXIL)
そで付小形洗面器(壁付式)L-132タイプ
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
500×400
タイプ
壁付式
容量(L)
5
JIS規格
L420
内容量
1台
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
穴タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70799384
L-132AG/BW1
ピュアホワイト
カラン:AG
¥
20,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
70799393
L-132G/BW1
ピュアホワイト
カラン:G
¥
20,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70799418
L-132G/BN8
オフホワイト
カラン:G
¥
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
70799409
L-132AG/BN8
オフホワイト
カラン:AG
¥
8,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください