曜日別特売

車椅子対応洗面器L-365タイプ

車椅子対応洗面器L-365タイプ - INAX(LIXIL)車椅子対応洗面器L-365タイプ - INAX(LIXIL)車椅子対応洗面器L-365タイプ - INAX(LIXIL)車椅子対応洗面器L-365タイプ - INAX(LIXIL)車椅子対応洗面器L-365タイプ - INAX(LIXIL)車椅子対応洗面器L-365タイプ - INAX(LIXIL)車椅子対応洗面器L-365タイプ - INAX(LIXIL)車椅子対応洗面器L-365タイプ - INAX(LIXIL)
仕様ハイパーキラミック寸法(mm)600×530容量(L)7.5JIS規格L511内容量1台
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70799427L-365APR/BW1ピュアホワイトカラン:APR
35,800
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
70799436L-365APRS/BW1ピュアホワイトカラン:APRS
35,800
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
70799445L-365BG/BW1ピュアホワイトカラン:G
35,800
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
70799488L-365FC/BW1ピュアホワイトカラン:FC
35,800
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
70799497L-365FCPR/BW1ピュアホワイトカラン:P
35,800
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
70799506L-365FCPRS/BW1ピュアホワイトカラン:P
35,800
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
70799515L-365FCS/BW1ピュアホワイトカラン:FCS
35,800
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
70799524L-365FYP/BW1ピュアホワイトカラン:FYP
35,800
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
70799533L-365APR/BN8オフホワイトカラン:APR
27,500
取扱い終了
返品不可
70799549L-365APRS/BN8オフホワイトカラン:APRS
27,500
取扱い終了
返品不可
70799558L-365BG/BN8オフホワイトカラン:G
27,500
取扱い終了
返品不可
70799594L-365FC/BN8オフホワイトカラン:FC
27,500
取扱い終了
返品不可
70799603L-365FCPR/BN8オフホワイトカラン:P
27,500
取扱い終了
返品不可
70799619L-365FCPRS/BN8オフホワイトカラン:P
27,500
取扱い終了
返品不可
70799628L-365FCS/BN8オフホワイトカラン:FCS
27,500
取扱い終了
返品不可
70799637L-365FYP/BN8オフホワイトカラン:FYP
27,500
取扱い終了
返品不可
70799454L-365EN/BW1ピュアホワイトカラン:N
35,800
取扱い終了
返品不可
70799463L-365ENG/BW1ピュアホワイトカラン:ENG
35,800
取扱い終了
返品不可
70799479L-365ENS/BW1ピュアホワイトカラン:N
35,800
取扱い終了
返品不可
70799567L-365EN/BN8オフホワイトカラン:N
27,500
取扱い終了
返品不可
70799576L-365ENG/BN8オフホワイトカラン:ENG
27,500
取扱い終了
返品不可
70799585L-365ENS/BN8オフホワイトカラン:N
27,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70799533L-365APR/BN870799427L-365APR/BW1L-365APR/BN8 車椅子対応洗面器L-365タイプ INAX(LIXIL) 70799427車椅子対応洗面器L-365タイプINAX(LIXIL)1台
20,980
税込23,078
色違いになります
70799549L-365APRS/BN870799436L-365APRS/BW1L-365APRS/BN8 車椅子対応洗面器L-365タイプ INAX(LIXIL) 70799436車椅子対応洗面器L-365タイプINAX(LIXIL)1台
20,980
税込23,078
色違いになります
70799558L-365BG/BN870799445L-365BG/BW1L-365BG/BN8 車椅子対応洗面器L-365タイプ INAX(LIXIL) 70799445車椅子対応洗面器L-365タイプINAX(LIXIL)1台
20,980
税込23,078
色違いになります
70799594L-365FC/BN870799488L-365FC/BW1L-365FC/BN8 車椅子対応洗面器L-365タイプ INAX(LIXIL) 70799488車椅子対応洗面器L-365タイプINAX(LIXIL)1台
20,980
税込23,078
色違いになります
70799603L-365FCPR/BN870799497L-365FCPR/BW1L-365FCPR/BN8 車椅子対応洗面器L-365タイプ INAX(LIXIL) 70799497車椅子対応洗面器L-365タイプINAX(LIXIL)1台
20,980
税込23,078
色違いになります
70799619L-365FCPRS/BN870799506L-365FCPRS/BW1L-365FCPRS/BN8 車椅子対応洗面器L-365タイプ INAX(LIXIL) 70799506車椅子対応洗面器L-365タイプINAX(LIXIL)1台
20,980
税込23,078
色違いになります
70799628L-365FCS/BN870799515L-365FCS/BW1L-365FCS/BN8 車椅子対応洗面器L-365タイプ INAX(LIXIL) 70799515車椅子対応洗面器L-365タイプINAX(LIXIL)1台
20,980
税込23,078
色違いになります
70799637L-365FYP/BN870799524L-365FYP/BW1L-365FYP/BN8 車椅子対応洗面器L-365タイプ INAX(LIXIL) 70799524車椅子対応洗面器L-365タイプINAX(LIXIL)1台
20,980
税込23,078
色違いになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする