曜日別特売

平付大形手洗器(壁付式)L-15タイプ

平付大形手洗器(壁付式)L-15タイプ - INAX(LIXIL)平付大形手洗器(壁付式)L-15タイプ - INAX(LIXIL)平付大形手洗器(壁付式)L-15タイプ - INAX(LIXIL)平付大形手洗器(壁付式)L-15タイプ - INAX(LIXIL)平付大形手洗器(壁付式)L-15タイプ - INAX(LIXIL)平付大形手洗器(壁付式)L-15タイプ - INAX(LIXIL)
寸法(mm)400×320×173容量(L)2.5仕様ハイパーキラミックタイプ壁付式内容量1台
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。
全6種類を絞り込む
穴タイプ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
穴タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70799804L-15AG/BW1ピュアホワイト水栓穴 Φ27
20,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
70799813L-15BG/BW1ピュアホワイト水栓穴なし(壁だし水栓用)
20,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
70799829L-15G/BW1ピュアホワイト水栓穴Φ27+水石けん入れ穴
20,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
70799838L-15AG/BN8オフホワイトカラン:AG
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
70799847L-15BG/BN8オフホワイトカラン:BG
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
70799856L-15G/BN8オフホワイトカラン:G
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70799838L-15AG/BN870799804L-15AG/BW1L-15AG/BN8 平付大形手洗器(壁付式)L-15タイプ INAX(LIXIL) 70799804平付大形手洗器(壁付式)L-15タイプINAX(LIXIL)1台
10,980
税込12,078
色違いになります
70799847L-15BG/BN870799813L-15BG/BW1L-15BG/BN8 平付大形手洗器(壁付式)L-15タイプ INAX(LIXIL) 70799813平付大形手洗器(壁付式)L-15タイプINAX(LIXIL)1台
10,980
税込12,078
色違いになります
70799856L-15G/BN870799829L-15G/BW1L-15G/BN8 平付大形手洗器(壁付式)L-15タイプ INAX(LIXIL) 70799829平付大形手洗器(壁付式)L-15タイプINAX(LIXIL)1台
10,980
税込12,078
色違いになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする