OHSATO(大里)
鉄/ユニクロ コーススレッドラッパ頭
ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。
粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。
用途
木部への締結に使用。
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
注意
※作業時は、安全のため保護めがねや、保護防具を使用して施工して下さい。
全11種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
25
28
32
38
41
45
51
57
65
75
90
ねじ径(mm)
3.8
4.2
4.5
ねじの呼び
M3.8
M4.2
M4.5
内容量
選択してください
1箱(40本)
1箱(80本)
1箱(100本)
1箱(130本)
1箱(150本)
1箱(170本)
1箱(180本)
1箱(200本)
1箱(220本)
1箱(250本)
1箱(270本)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ径(mm)
ねじの種類
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70799883
544-381
1箱(270本)
25
3.8
全ねじ
M3.8
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
70799899
544-382
1箱(250本)
28
3.8
全ねじ
M3.8
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
70799908
544-383
1箱(220本)
32
3.8
全ねじ
M3.8
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
70799917
544-384
1箱(200本)
38
3.8
全ねじ
M3.8
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
70799926
544-385
1箱(180本)
41
3.8
全ねじ
M3.8
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
70799935
544-386
1箱(170本)
45
3.8
全ねじ
M3.8
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
70799944
544-387
1箱(150本)
51
3.8
半ねじ
M3.8
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
70799953
544-388
1箱(130本)
57
3.8
半ねじ
M3.8
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
70799969
544-389
1箱(100本)
65
4.2
半ねじ
M4.2
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
70799978
544-390
1箱(80本)
75
4.2
半ねじ
M4.2
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
70799987
544-391
1箱(40本)
90
4.5
半ねじ
M4.5
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください